Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó gyertya 60W/ 230V E14foglalat világos 60KZKL - 005812

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó gyertya 60W/ 230V E14foglalat világos 60KZKL

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 60 W

  • Lámpafeszültség - 240-240 V

  • Fényáram - 660 lm

  • Foglalat - E14

  • Lámpaforma - normál

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050300005812

Sonepar cikkszám

60KZKL

Gyártói cikkszám

005812

Gyártói típuskód

CLAS B CL 60

Fényforrás teljesítménye:

60 W

Lámpafeszültség:

240-240 V

Fényáram:

660 lm

Foglalat:

E14

Lámpaforma:

normál

Kivitel:

üvegtiszta

Átlagos névleges élettartam:

1000 h

Átmérő:

35 mm

Teljes hossz:

100 mm

Kripton:

Nem

Villogó gyertya:

Nem

Rezgésálló:

Nem

Fényforrások ; Izzólámpa - gyertya formájú ; %Izzó gyertya 60W/ 230V E14foglalat világos