Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Izzó hőálló 15W/ 230V E14foglalat világos 15GRAD300BFMKL - 003108

MásolásMásolás
OSRAM - Izzó hőálló  15W/ 230V E14foglalat világos 15GRAD300BFMKL

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 15 W

  • Fényáram - 85 lm

  • Kivitel - üvegtiszta

  • Foglalat - E14

  • Lámpa típusjelölése - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

15GRAD300BFMKL

Gyártói cikkszám

003108

Gyártói típuskód

SPC.OVEN T CL 15

Fényforrás teljesítménye:

15 W

Fényáram:

85 lm

Kivitel:

üvegtiszta

Foglalat:

E14

Lámpa típusjelölése:

egyéb

Szín:

színtelen

Átlagos névleges élettartam:

1000 h

Lámpafeszültség:

230-230 V

Névleges áram:

0 mA

Átmérő:

22 mm

Teljes hossz:

50 mm

Rezgésálló:

Nem

Sütőhöz használható:

Igen

Hűtőszekrényhez használható:

Nem

Szénszálas:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

15 kWh

Fényforrások ; Izzólámpa - csőformájú ; Izzó hőálló 15W/ 230V E14foglalat világos