OSRAM - Izzó hőálló 25W/ 230V E27foglalat világos SN000563 - 034669
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 25 W
Lámpafeszültség - 230-230 V
Fényáram - 180 lm
Foglalat - E27
Kivitel - üvegtiszta
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN000563
Gyártói cikkszám
034669
Gyártói típuskód
SPC.P OVEN CL 25 W 230 V E27
Fényforrás teljesítménye:
25 W
Lámpafeszültség:
230-230 V
Fényáram:
180 lm
Foglalat:
E27
Kivitel:
üvegtiszta
Szín:
egyéb
Átlagos névleges élettartam:
1000 h
Átmérő:
45 mm
Teljes hossz:
76 mm
Kripton:
Nem
Rezgésálló:
Nem
Sütőhöz használható:
Igen
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
25 kWh
Lámpa típusjelölése:
egyéb
Fényforrások ; Izzólámpa - kisgömb formájú ; Izzó hőálló 25W/ 230V E27foglalat világos