OSRAM - Izzó közlekedési 20/20W/ 12V BA20dfoglalat világos GT19486 - 832234
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 20 W
Foglalat - BA20d
Lámpafeszültség - 12-12 V
Alkalmas közlekedési lámpának - Nem
Alkalmas váltóforgalmat jelző lámpának - Nem
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT19486
Gyártói cikkszám
832234
Gyártói típuskód
SIG 1820 UE CL20/20W12V
Fényforrás teljesítménye:
20 W
Foglalat:
BA20d
Lámpafeszültség:
12-12 V
Alkalmas közlekedési lámpának:
Nem
Alkalmas váltóforgalmat jelző lámpának:
Nem
Alkalmas sínközlekedéshez:
Igen
Közlekedési táblák jelölésére alkalmas:
Nem
Szálak száma:
2
Kivitel:
üvegtiszta
Halogén:
Nem
Reflektorral:
Nem
Fényforrások ; Közlekedési jelzőizzó ; Izzó közlekedési 20/20W/ 12V BA20dfoglalat világos