Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Izzó közlekedési 22W/ 10,5V BA20sfoglalat világos GT20319 - 831718

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó közlekedési  22W/ 10,5V BA20sfoglalat világos GT20319

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 22 W

  • Foglalat - BA20s

  • Lámpafeszültség - 10-10 V

  • Alkalmas közlekedési lámpának - Igen

  • Alkalmas váltóforgalmat jelző lámpának - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT20319

Gyártói cikkszám

831718

Gyártói típuskód

SIG 1227 Ü

Fényforrás teljesítménye:

22 W

Foglalat:

BA20s

Lámpafeszültség:

10-10 V

Alkalmas közlekedési lámpának:

Igen

Alkalmas váltóforgalmat jelző lámpának:

Nem

Alkalmas sínközlekedéshez:

Nem

Közlekedési táblák jelölésére alkalmas:

Nem

Szálak száma:

1

Kivitel:

üvegtiszta

Halogén:

Nem

Reflektorral:

Nem

BA20s foglalat