Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó közlekedési 60W/235V E27foglalat SIG1541 - 405049

MásolásMásolás
OSRAM - Izzó közlekedési  60W/235V E27foglalat SIG1541

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 60 W

  • Foglalat - E27

  • Lámpafeszültség - 230-240 V

  • Alkalmas közlekedési lámpának - Igen

  • Alkalmas váltóforgalmat jelző lámpának - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SIG1541

Gyártói cikkszám

405049

Gyártói típuskód

SIG 1541

Fényforrás teljesítménye:

60 W

Foglalat:

E27

Lámpafeszültség:

230-240 V

Alkalmas közlekedési lámpának:

Igen

Alkalmas váltóforgalmat jelző lámpának:

Nem

Alkalmas sínközlekedéshez:

Nem

Közlekedési táblák jelölésére alkalmas:

Nem

Szálak száma:

1

Kivitel:

üvegtiszta

Halogén:

Nem

Reflektorral:

Nem

Fényforrások ; Közlekedési jelzőizzó ; Izzó közlekedési 60W/235V E27foglalat