Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó közlekedési 75W/235V E27foglalat GT27972 - 044389

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó közlekedési  75W/235V E27foglalat GT27972

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 75 W

  • Foglalat - E27

  • Lámpafeszültség - 235-235 V

  • Alkalmas közlekedési lámpának - Igen

  • Alkalmas váltóforgalmat jelző lámpának - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 60 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT27972

Gyártói cikkszám

044389

Gyártói típuskód

SIG 1543LL

Fényforrás teljesítménye:

75 W

Foglalat:

E27

Lámpafeszültség:

235-235 V

Alkalmas közlekedési lámpának:

Igen

Alkalmas váltóforgalmat jelző lámpának:

Nem

Alkalmas sínközlekedéshez:

Nem

Közlekedési táblák jelölésére alkalmas:

Nem

Szálak száma:

1

Kivitel:

üvegtiszta

Halogén:

Nem

Reflektorral:

Nem

Fényforrások ; Közlekedési jelzőizzó ; Izzó közlekedési 75W/235V E27foglalat