OSRAM - Izzó közlekedési 75W/235V E27foglalat SIG1543 - 222578
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 75 W
Foglalat - E27
Lámpafeszültség - 230-240 V
Alkalmas közlekedési lámpának - Igen
Alkalmas váltóforgalmat jelző lámpának - Nem
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050300222578
Sonepar cikkszám
SIG1543
Gyártói cikkszám
222578
Gyártói típuskód
SIG 1543
Fényforrás teljesítménye:
75 W
Foglalat:
E27
Lámpafeszültség:
230-240 V
Alkalmas közlekedési lámpának:
Igen
Alkalmas váltóforgalmat jelző lámpának:
Nem
Alkalmas sínközlekedéshez:
Nem
Közlekedési táblák jelölésére alkalmas:
Nem
Szálak száma:
1
Kivitel:
üvegtiszta
Halogén:
Nem
Reflektorral:
Nem
Fényforrások ; Közlekedési jelzőizzó ; Izzó közlekedési 75W/235V E27foglalat