Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó LED-es 1,4W/230V E27 foglalat 2500K 120lm normál SN094507 - 119147

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó LED-es 1,4W/230V E27 foglalat 2500K 120lm normál SN094507

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 1.4-1.4 W

  • Foglalat - E27

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Színhőmérséklet - 2500-2500 K

  • Feszültség fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 4 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

21 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN094507

Gyártói cikkszám

119147

Gyártói típuskód

1906 LEDCLA12 1,4W/825 230V

Lámpateljesítmény:

1.4-1.4 W

Foglalat:

E27

Névleges feszültség:

220-240 V

Színhőmérséklet:

2500-2500 K

Feszültség fajtája:

AC

Izzó LED-es 1,4W/230V E27 foglalat 2500K 120lm normál