OSRAM - Izzó LED-es 11,7W/12V G53 800lm 3000K 24° AR111 SN149846 - 608535
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4058075608535
Sonepar cikkszám
SN149846
Gyártói cikkszám
608535
Gyártói típuskód
LPAR111 7540 11,7W/930 12V G53
Izzó LED-es 11,7W/12V G53 800lm 3000K 24° AR111