Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó LED-es 11,8W/12V G53 650lm 3000K 24° AR111 szabályozható SN114653 - 264458

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó LED-es 11,8W/12V G53 650lm 3000K 24° AR111 szabályozható SN114653

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 11.8-11.8 W

  • Névleges feszültség - 12-12 V

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

79 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN114653

Gyártói cikkszám

264458

Gyártói típuskód

LPAR111 5024 11,8W/930 12V G53

Lámpateljesítmény:

11.8-11.8 W

Névleges feszültség:

12-12 V

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Izzó LED-es 11,8W/12V G53 650lm 3000K 24° AR111 szabályozható