Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó LED-es 19W/230V E27 2700K 2451lm IP20 SN112694 - 292536

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó LED-es 19W/230V E27 2700K 2451lm IP20 SN112694

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 19-19 W

  • Fényáram - 2451-2451 lm

  • Foglalat - E27

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Színhőmérséklet - 2700-2700 K

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

143 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN112694

Gyártói cikkszám

292536

Gyártói típuskód

P CLAS A 150 19 W/2700K E27

Lámpateljesítmény:

19-19 W

Fényáram:

2451-2451 lm

Foglalat:

E27

Névleges feszültség:

220-240 V

Színhőmérséklet:

2700-2700 K

Lámpaforma:

körte alak

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

128 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Nem

Fényhasznosítás:

129 lm/W

Üveg / fedél kivitel:

matt

Szín:

fehér

Teljesítményfaktor:

0.5

Névleges áram:

160-160 mA

Ház színe:

fehér

Átmérő:

68 mm

Átlagos névleges élettartam:

15000 h

Lámpa típusjelölése:

A-type

Védettség (IP):

IP20

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM6

Távirányítás lehetséges:

Nem

Távvezérléssel:

Nem

Min. kapcsolások száma:

100000

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

20 kWh

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

RG0

Izzó LED-es 19W/230V E27 2700K 2451lm IP20