OSRAM - Izzó LED-es 2,6W/230V 2700K 210lm E14 IP20 SN199330 - 125926
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4058075125926
Sonepar cikkszám
SN199330
Gyártói cikkszám
125926
Gyártói típuskód
LEDSR5040 2,6W/827 230V GL E14 FS1 OSRAM
Izzó LED-es 2,6W/230V 2700K 210lm E14 IP20