Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Izzó LED-es 3,4W 2700K 470lm E14 IP20 mini gyertya SN200754 - 602731

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó LED-es 3,4W 2700K 470lm E14 IP20 mini gyertya SN200754

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4058075602731

Sonepar cikkszám

SN200754

Gyártói cikkszám

602731

Gyártói típuskód

LSSPCLB40D 3,4W/927 230V FIL E14FS1OSRAM

Izzó LED-es 3,4W 2700K 470lm E14 IP20 mini gyertya