Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

OSRAM - Izzó LED-es 3,8W 4000K 806lm E14 IP20 mini gyertya SN202527 - 255144

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó LED-es 3,8W 4000K 806lm E14 IP20 mini gyertya SN202527

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4099854255144

Sonepar cikkszám

SN202527

Gyártói cikkszám

255144

Gyártói típuskód

LSSPCLB60 3,8W/840 230V FILEAE14FS1OSRAM

Izzó LED-es 3,8W 4000K 806lm E14 IP20 mini gyertya