Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Izzó LED-es 4,5W 230V E27 470lm 2700K szabályozható SN154523 - 435490

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó LED-es 4,5W 230V E27 470lm 2700K szabályozható SN154523

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4058075435490

Sonepar cikkszám

SN154523

Gyártói cikkszám

435490

Gyártói típuskód

LEDSCLB40GD 4,5W/827 230V FILE

Izzó LED-es 4,5W 230V E27 470lm 2700K szabályozható