Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó LED-es 4,5W/230V E27 foglalat 2500K 470lm szív SN094508 - 092099

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó LED-es 4,5W/230V E27 foglalat 2500K 470lm szív SN094508

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 4.5-4.5 W

  • Fényáram - 470-470 lm

  • Foglalat - E27

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Színhőmérséklet - 2500-2500 K

Csomagolás és feltételek

  • 4 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

35 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN094508

Gyártói cikkszám

092099

Gyártói típuskód

1906 LEDHEART 4,5W/825 230V

Lámpateljesítmény:

4.5-4.5 W

Fényáram:

470-470 lm

Foglalat:

E27

Névleges feszültség:

220-240 V

Színhőmérséklet:

2500-2500 K

Lámpaforma:

egyéb

Feszültség fajtája:

AC

Izzó LED-es 4,5W/230V E27 foglalat 2500K 470lm szív