Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Izzó LED-es 4,7W 2700K 350lm GU10 IP20 SN201328 - 613089

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó LED-es 4,7W 2700K 350lm GU10 IP20 SN201328

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4058075613089

Sonepar cikkszám

SN201328

Gyártói cikkszám

613089

Gyártói típuskód

LSSPPR165036 4,7W/927230VDIMGU10FS1OSRAM

Izzó LED-es 4,7W 2700K 350lm GU10 IP20