Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Izzó LED-es 4,8W 2700K 470lm E14 IP20 T26 filament 3Y SN200753 - 247309

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó LED-es 4,8W 2700K 470lm E14 IP20 T26 filament 3Y SN200753

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4099854247309

Sonepar cikkszám

SN200753

Gyártói cikkszám

247309

Gyártói típuskód

LEDT2640D 4,8W/827 230V FIL E14 FS1OSRAM

Izzó LED-es 4,8W 2700K 470lm E14 IP20 T26 filament 3Y