OSRAM - Izzó LED-es 6,5W 4000K 806lm E14 IP20 mini gyertya DIM SN202526 - 750005
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4058075750005
Sonepar cikkszám
SN202526
Gyártói cikkszám
750005
Gyártói típuskód
LEDSCLB60D 6,5W/840 230V FIL E14FS1OSRAM
Izzó LED-es 6,5W 4000K 806lm E14 IP20 mini gyertya DIM