Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó LED-es 8W GU10 foglalat 4000K 575lm 60° SN106093 - 095502

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó LED-es 8W GU10 foglalat 4000K 575lm 60° SN106093

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 8-8 W

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

55 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN106093

Gyártói cikkszám

095502

Gyártói típuskód

LPPAR16D8060 8W/840 230V GU10

Lámpateljesítmény:

8-8 W

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Izzó LED-es 8W GU10 foglalat 4000K 575lm 60°