Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó LED-es E14 2,5W 250lm 2700K gyertya SN147728 - 590533

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó LED-es  E14 2,5W 250lm 2700K gyertya SN147728

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4058075590533

Sonepar cikkszám

SN147728

Gyártói cikkszám

590533

Gyártói típuskód

LEDPCLB25 2,5W/827 230V FIL E14

Izzó LED-es E14 2,5W 250lm 2700K gyertya