OSRAM - Izzó ledes 0,5W/230V E14foglalat gyertya színváltó GT44202 - 922625
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Foglalat - E14
Lámpaforma - gyertya
Feszültség fajtája - AC
Hosszúság - 104 mm
Üveg / fedél kivitel - matt
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008321922625
Sonepar cikkszám
GT44202
Gyártói cikkszám
922625
Gyártói típuskód
80095 PARATHOM CLB CC E14
Foglalat:
E14
Lámpaforma:
gyertya
Feszültség fajtája:
AC
Hosszúság:
104 mm
Üveg / fedél kivitel:
matt
Szín:
többszínű
Átmérő:
35 mm
Fényforrások ; LED fényforrások ; %Izzó ledes 0,5W/230V E14foglalat gyertya színváltó