OSRAM - Izzó ledes 0,5W/230V E27foglalat kisgömb színváltó GT35108 - 922427
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Foglalat - E27
Lámpaforma - kerek / gömb
Feszültség fajtája - AC
Hosszúság - 90 mm
Üveg / fedél kivitel - matt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008321922427
Sonepar cikkszám
GT35108
Gyártói cikkszám
922427
Gyártói típuskód
80088 PARATHOM CLP CC E27
Foglalat:
E27
Lámpaforma:
kerek / gömb
Feszültség fajtája:
AC
Hosszúság:
90 mm
Üveg / fedél kivitel:
matt
Szín:
többszínű
Átmérő:
45 mm
Fényforrások ; LED fényforrások ; %Izzó ledes 0,5W/230V E27foglalat kisgömb színváltó