OSRAM - Izzó ledes 0,7W/230V E14foglalat PAR16 piros GT15533 - 905529
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Foglalat - E14
Névleges feszültség - 230-230 V
Feszültség fajtája - AC
Hosszúság - 77 mm
Szín - piros
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008321905529
Sonepar cikkszám
GT15533
Gyártói cikkszám
905529
Gyártói típuskód
DECOSPOTLED PAR16 RT E14
Foglalat:
E14
Névleges feszültség:
230-230 V
Feszültség fajtája:
AC
Hosszúság:
77 mm
Szín:
piros
Fényerősség:
50 cd
Átmérő:
50.7 mm
Átlagos névleges élettartam:
25000 h
Fényforrások ; LED fényforrások ; %Izzó ledes 0,7W/230V E14foglalat PAR16 piros