OSRAM - Izzó ledes 0,7W/230V E14foglalat PAR16 színváltó GT15528 - 905550
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Foglalat - E14
Feszültség fajtája - AC
Hosszúság - 77 mm
Szín - többszínű
Átmérő - 50.7 mm
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008321905550
Sonepar cikkszám
GT15528
Gyártói cikkszám
905550
Gyártói típuskód
DECOSPOTLED PAR16 CC E14
Foglalat:
E14
Feszültség fajtája:
AC
Hosszúság:
77 mm
Szín:
többszínű
Átmérő:
50.7 mm
Fényforrások ; LED fényforrások ; %Izzó ledes 0,7W/230V E14foglalat PAR16 színváltó