OSRAM - Izzó ledes 0,7W/230V GU10foglalat PAR16 piros GT15522 - 905567
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Foglalat - GU10
Feszültség fajtája - AC
Hosszúság - 57 mm
Szín - piros
Átmérő - 50.7 mm
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008321905567
Sonepar cikkszám
GT15522
Gyártói cikkszám
905567
Gyártói típuskód
DECOSPOTLED PAR16 RT GU10
Foglalat:
GU10
Feszültség fajtája:
AC
Hosszúság:
57 mm
Szín:
piros
Átmérő:
50.7 mm
Fényforrások ; LED fényforrások ; %Izzó ledes 0,7W/230V GU10foglalat PAR16 piros