Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó ledes 0,8W/230V E14foglalat PAR16 fehér GT15530 - 905635

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó ledes 0,8W/230V E14foglalat PAR16 fehér GT15530

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Foglalat - E14

  • Feszültség fajtája - AC

  • Hosszúság - 77 mm

  • Szín - fehér

  • Fényerősség - 100 cd

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008321905635

Sonepar cikkszám

GT15530

Gyártói cikkszám

905635

Gyártói típuskód

DECOSPOTLED PAR16 WS E14

Foglalat:

E14

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

77 mm

Szín:

fehér

Fényerősség:

100 cd

Átmérő:

50.7 mm

Fényforrások ; LED fényforrások ; %Izzó ledes 0,8W/230V E14foglalat PAR16 fehér