Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó ledes 0,8W/230V E14foglalat PAR16 kék GT15535 - 905543

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó ledes  0,8W/230V E14foglalat PAR16 kék GT15535

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Foglalat - E14

  • Feszültség fajtája - AC

  • Hosszúság - 77 mm

  • Szín - kék

  • Átmérő - 50.7 mm

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008321905543

Sonepar cikkszám

GT15535

Gyártói cikkszám

905543

Gyártói típuskód

DECOSPOTLED PAR16 BL E14

Foglalat:

E14

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

77 mm

Szín:

kék

Átmérő:

50.7 mm

Fényforrások ; LED fényforrások ; %Izzó ledes 0,8W/230V E14foglalat PAR16 kék