OSRAM - Izzó ledes 0,8W/230V E14foglalat PAR16 zöld GT15534 - 905536
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Foglalat - E14
Névleges feszültség - 230-230 V
Feszültség fajtája - AC
Hosszúság - 77 mm
Szín - zöld
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008321905536
Sonepar cikkszám
GT15534
Gyártói cikkszám
905536
Gyártói típuskód
DECOSPOTLED PAR16 GN E14
Foglalat:
E14
Névleges feszültség:
230-230 V
Feszültség fajtája:
AC
Hosszúság:
77 mm
Szín:
zöld
Fényerősség:
170 cd
Átmérő:
50.7 mm
Átlagos névleges élettartam:
25000 h
Fényforrások ; LED fényforrások ; %Izzó ledes 0,8W/230V E14foglalat PAR16 zöld