Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó ledes 0,8W/230V GU10foglalat PAR16 fehér GT15520 - 905642

MásolásMásolás
OSRAM - Izzó ledes 0,8W/230V GU10foglalat PAR16 fehér GT15520

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - GU10

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Feszültség fajtája - AC

  • Hosszúság - 57 mm

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008321905642

Sonepar cikkszám

GT15520

Gyártói cikkszám

905642

Gyártói típuskód

DECOSPOTLED PAR16 WS GU10

Foglalat:

GU10

Névleges feszültség:

220-240 V

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

57 mm

Szín:

fehér

Fényerősség:

100 cd

Átmérő:

50.7 mm

Átlagos névleges élettartam:

25000 h

Fényforrások ; LED fényforrások ; %Izzó ledes 0,8W/230V GU10foglalat PAR16 fehér