OSRAM - Izzó ledes 0,8W/230V GU10foglalat PAR16 zöld GT15523 - 905574
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Foglalat - GU10
Feszültség fajtája - AC
Hosszúság - 57 mm
Szín - zöld
Átmérő - 50.7 mm
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008321905574
Sonepar cikkszám
GT15523
Gyártói cikkszám
905574
Gyártói típuskód
DECOSPOTLED PAR16 GN GU10
Foglalat:
GU10
Feszültség fajtája:
AC
Hosszúság:
57 mm
Szín:
zöld
Átmérő:
50.7 mm
Fényforrások ; LED fényforrások ; %Izzó ledes 0,8W/230V GU10foglalat PAR16 zöld