Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó ledes 1,2W/230V E14foglalat gyertya kék GT46775 - 922649

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó ledes 1,2W/230V E14foglalat gyertya kék GT46775

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Foglalat - E14

  • Névleges feszültség - 100-240 V

  • Lámpaforma - gyertya

  • Feszültség fajtája - AC

  • Hosszúság - 104 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008321922649

Sonepar cikkszám

GT46775

Gyártói cikkszám

922649

Gyártói típuskód

80097 PARATHOM CLB BL E14

Foglalat:

E14

Névleges feszültség:

100-240 V

Lámpaforma:

gyertya

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

104 mm

Üveg / fedél kivitel:

matt

Szín:

kék

Átmérő:

35 mm

Fényforrások ; LED fényforrások ; %Izzó ledes 1,2W/230V E14foglalat gyertya kék