Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó ledes 1,2W/230V E27foglalat kisgömb kék GT40321 - 922441

MásolásMásolás
OSRAM - Izzó ledes 1,2W/230V E27foglalat kisgömb kék GT40321

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - E27

  • Névleges feszültség - 100-240 V

  • Lámpaforma - kerek / gömb

  • Feszültség fajtája - AC

  • Hosszúság - 90 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008321922441

Sonepar cikkszám

GT40321

Gyártói cikkszám

922441

Gyártói típuskód

80090 PARATHOM CLP BL E27

Foglalat:

E27

Névleges feszültség:

100-240 V

Lámpaforma:

kerek / gömb

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

90 mm

Üveg / fedél kivitel:

matt

Szín:

kék

Átmérő:

45 mm

Fényforrások ; LED fényforrások ; %Izzó ledes 1,2W/230V E27foglalat kisgömb kék