Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó ledes 1,2W/230V E27foglalat kisgömb zöld GT46773 - 922465

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó ledes 1,2W/230V E27foglalat kisgömb zöld GT46773

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Foglalat - E27

  • Lámpaforma - kerek / gömb

  • Feszültség fajtája - AC

  • Hosszúság - 90 mm

  • Üveg / fedél kivitel - matt

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008321922465

Sonepar cikkszám

GT46773

Gyártói cikkszám

922465

Gyártói típuskód

80091 PARATHOM CLP GN E27

Foglalat:

E27

Lámpaforma:

kerek / gömb

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

90 mm

Üveg / fedél kivitel:

matt

Szín:

zöld

Átmérő:

45 mm

Fényforrások ; LED fényforrások ; %Izzó ledes 1,2W/230V E27foglalat kisgömb zöld