OSRAM - Izzó ledes 1,2W/230V E27foglalat normál zöld GT46771 - 918277
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Foglalat - E27
Lámpaforma - körte alak
Feszültség fajtája - AC
Hosszúság - 109 mm
Üveg / fedél kivitel - matt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008321918277
Sonepar cikkszám
GT46771
Gyártói cikkszám
918277
Gyártói típuskód
80063 PARATHOM CLA GN E27
Foglalat:
E27
Lámpaforma:
körte alak
Feszültség fajtája:
AC
Hosszúság:
109 mm
Üveg / fedél kivitel:
matt
Szín:
zöld
Átmérő:
55 mm
Fényforrások ; LED fényforrások ; %Izzó ledes 1,2W/230V E27foglalat normál zöld