Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó ledes 1,2W/230V GU10foglalat PAR16 színváltó GT15521 - 905598

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó ledes 1,2W/230V GU10foglalat PAR16 színváltó GT15521

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Foglalat - GU10

  • Névleges feszültség - 230-230 V

  • Lámpaforma - reflektor

  • Feszültség fajtája - AC

  • Hosszúság - 57 mm

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008321905598

Sonepar cikkszám

GT15521

Gyártói cikkszám

905598

Gyártói típuskód

DECOSPOTLED PAR16 CC GU10

Foglalat:

GU10

Névleges feszültség:

230-230 V

Lámpaforma:

reflektor

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

57 mm

Szín:

többszínű

Átmérő:

50.7 mm

Átlagos névleges élettartam:

15000 h

Fényforrások ; LED fényforrások ; %Izzó ledes 1,2W/230V GU10foglalat PAR16 színváltó