Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó ledes 1,4W/230V E14foglalat T26 hűtőgépbe IP20 GT56866 - 907157

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó ledes 1,4W/230V E14foglalat T26 hűtőgépbe IP20 GT56866

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Foglalat - E14

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Lámpaforma - körte alak

  • Feszültség fajtája - AC

  • Hosszúság - 63 mm

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT56866

Gyártói cikkszám

907157

Gyártói típuskód

PT26 1,4W/855 220-240VFR E14 1

Foglalat:

E14

Névleges feszültség:

220-240 V

Lámpaforma:

körte alak

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

63 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Üveg / fedél kivitel:

matt

Szín:

fehér

Átmérő:

23.5 mm

Átlagos névleges élettartam:

25000 h

Védettség (IP):

IP20

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

2 kWh

60 W-os izzó helyére