OSRAM - Izzó ledes 1,6W/230V E14foglalat 2700K T26 hűtőgépbe IP20 SN014069 - 937888
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Foglalat - E14
Névleges feszültség - 220-240 V
Lámpaforma - körte alak
Feszültség fajtája - AC
Hosszúság - 63 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN014069
Gyártói cikkszám
937888
Gyártói típuskód
PARA SP T26 1.6 W/827 FR E14
Foglalat:
E14
Névleges feszültség:
220-240 V
Lámpaforma:
körte alak
Feszültség fajtája:
AC
Hosszúság:
63 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Üveg / fedél kivitel:
matt
Szín:
fehér
Átmérő:
23.5 mm
Átlagos névleges élettartam:
15000 h
Lámpa típusjelölése:
T8
Védettség (IP):
IP20
Távvezérléssel:
Nem
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
2 kWh
Fényforrások ; LED fényforrások ; %Izzó ledes 1,6W/230V E14foglalat 2700K T26 hűtőgépbe