Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó ledes 1,6W/230V E14foglalat gömb matt GT46248 - 951861

MásolásMásolás
OSRAM - Izzó ledes 1,6W/230V E14foglalat gömb matt GT46248

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - E14

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Lámpaforma - kerek / gömb

  • Feszültség fajtája - AC

  • Hosszúság - 93 mm

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008321951861

Sonepar cikkszám

GT46248

Gyártói cikkszám

951861

Gyártói típuskód

PARATHOM DECOCLP FR E14

Foglalat:

E14

Névleges feszültség:

220-240 V

Lámpaforma:

kerek / gömb

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

93 mm

Üveg / fedél kivitel:

matt

Szín:

fehér

Átmérő:

45 mm

Átlagos névleges élettartam:

10000 h

Fényforrások ; LED fényforrások ; %Izzó ledes 1,6W/230V E14foglalat gömb matt