OSRAM - Izzó ledes 1,6W/230V E14foglalat gyertya hfehér GT43510 - 929310
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Foglalat - E14
Lámpaforma - gyertya
Feszültség fajtája - AC
Hosszúság - 104 mm
Üveg / fedél kivitel - üvegtiszta
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008321929310
Sonepar cikkszám
GT43510
Gyártói cikkszám
929310
Gyártói típuskód
80094 PARATHOM CLB CW E14
Foglalat:
E14
Lámpaforma:
gyertya
Feszültség fajtája:
AC
Hosszúság:
104 mm
Üveg / fedél kivitel:
üvegtiszta
Szín:
fehér
Átmérő:
35 mm
Fényforrások ; LED fényforrások ; %Izzó ledes 1,6W/230V E14foglalat gyertya hfehér