OSRAM - Izzó ledes 1,6W/230V E14foglalat gyertya matt GT46247 - 951847
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Foglalat - E14
Lámpaforma - gyertya
Feszültség fajtája - AC
Hosszúság - 104 mm
Üveg / fedél kivitel - matt
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008321951847
Sonepar cikkszám
GT46247
Gyártói cikkszám
951847
Gyártói típuskód
PARATHOM DECOCLB FR E14
Foglalat:
E14
Lámpaforma:
gyertya
Feszültség fajtája:
AC
Hosszúság:
104 mm
Üveg / fedél kivitel:
matt
Szín:
fehér
Átmérő:
35 mm
Fényforrások ; LED fényforrások ; %Izzó ledes 1,6W/230V E14foglalat gyertya matt