OSRAM - Izzó ledes 1,6W/230V E14foglalat gyertya mfehér GT33114 - 925404
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Foglalat - E14
Névleges feszültség - 240-0 V
Lámpaforma - gyertya
Feszültség fajtája - AC
Hosszúság - 104 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008321925404
Sonepar cikkszám
GT33114
Gyártói cikkszám
925404
Gyártói típuskód
80096 PARATHOM CLB WW E14
Foglalat:
E14
Névleges feszültség:
240-0 V
Lámpaforma:
gyertya
Feszültség fajtája:
AC
Hosszúság:
104 mm
Üveg / fedél kivitel:
üvegtiszta
Szín:
fehér
Átmérő:
35 mm
Fényforrások ; LED fényforrások ; %Izzó ledes 1,6W/230V E14foglalat gyertya mfehér