Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó ledes 1,6W/230V E27 GT40288 - 929297

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó ledes 1,6W/230V E27 GT40288

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Foglalat - E27

  • Lámpaforma - kerek / gömb

  • Feszültség fajtája - AC

  • Hosszúság - 90 mm

  • Üveg / fedél kivitel - üvegtiszta

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008321929297

Sonepar cikkszám

GT40288

Gyártói cikkszám

929297

Gyártói típuskód

80087 PARATHOM LED

Foglalat:

E27

Lámpaforma:

kerek / gömb

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

90 mm

Üveg / fedél kivitel:

üvegtiszta

Szín:

fehér

Átmérő:

45 mm

Fényforrások ; LED fényforrások ; %Izzó ledes 1,6W/230V E27