OSRAM - Izzó ledes 1,7W/12V G4 foglalat 2700K LED PIN SN052950 - 964358
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Foglalat - G4
Névleges feszültség - 12-12 V
Lámpaforma - egyéb
Feszültség fajtája - AC
Hosszúság - 36 mm
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN052950
Gyártói cikkszám
964358
Gyártói típuskód
LEDPPIN20 1,7W/827 12VFR G4
Foglalat:
G4
Névleges feszültség:
12-12 V
Lámpaforma:
egyéb
Feszültség fajtája:
AC
Hosszúság:
36 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Üveg / fedél kivitel:
matt
Szín:
fehér
Átmérő:
14 mm
Átlagos névleges élettartam:
15000 h
Távvezérléssel:
Nem
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
2 kWh
Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 1,7W/12V G4 foglalat 2700K LED PIN