Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó ledes 1,8W/230V G9foglalat 2700K 200lm SN024921 - 964402

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó ledes 1,8W/230V G9foglalat 2700K 200lm SN024921

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Foglalat - G9

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Lámpaforma - egyéb

  • Feszültség fajtája - AC

  • Hosszúság - 47 mm

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN024921

Gyártói cikkszám

964402

Gyártói típuskód

LEDPPIN20 1,8W/827 230VFR G9

Foglalat:

G9

Névleges feszültség:

220-240 V

Lámpaforma:

egyéb

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

47 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Üveg / fedél kivitel:

matt

Szín:

fehér

Átmérő:

16 mm

Átlagos névleges élettartam:

15000 h

Távvezérléssel:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

2 kWh

Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 1,8W/230V G9foglalat 2700K 200lm