Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó ledes 1,9W/230V G9foglalat 3000K LED PIN IP20 GT96812 - 920590

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó ledes 1,9W/230V G9foglalat 3000K LED PIN IP20 GT96812

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Foglalat - egyéb

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Feszültség fajtája - AC

  • Hosszúság - 57.8 mm

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT96812

Gyártói cikkszám

920590

Gyártói típuskód

P LEDPIN15 1,9W/830 220-240V 9

Foglalat:

egyéb

Névleges feszültség:

220-240 V

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

57.8 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Üveg / fedél kivitel:

matt

Szín:

fehér

Átmérő:

18 mm

Átlagos névleges élettartam:

15000 h

Védettség (IP):

IP20

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

2 kWh

Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 1,9W/230V G9foglalat 3000K LED PIN