Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó ledes 10,5W/230V GU10foglalat PAR16 2700K GT74213 - 972330

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó ledes 10,5W/230V GU10foglalat PAR16 2700K GT74213

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Foglalat - GU10

  • Névleges feszültség - 230-230 V

  • Lámpaforma - reflektor

  • Feszültség fajtája - AC

  • Hosszúság - 86 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008321972330

Sonepar cikkszám

GT74213

Gyártói cikkszám

972330

Gyártói típuskód

PARATHOM PAR16 75 35° 827

Foglalat:

GU10

Névleges feszültség:

230-230 V

Lámpaforma:

reflektor

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

86 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Üveg / fedél kivitel:

matt

Szín:

fehér

Fényerősség:

1100 cd

Átmérő:

50 mm

Átlagos névleges élettartam:

30000 h

Fényforrások ; LED fényforrások ; %Izzó ledes 10,5W/230V GU10foglalat PAR16 2700K