Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó ledes 10,7W DC 3000K 830lm 2 vezetékes bekötés SN075889 - 324220

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó ledes 10,7W DC 3000K 830lm 2 vezetékes bekötés SN075889

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpafeszültség - 30.7-30.7 V

  • Alak - kerek

  • LED-ek száma - 1

  • Szín - egyéb

  • Csatlakozási mód - szorítókapocs (csavar nélküli) / dugós szorító

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN075889

Gyártói cikkszám

324220

Gyártói típuskód

PL-CN50-G2-900-930-40D

Lámpafeszültség:

30.7-30.7 V

Alak:

kerek

LED-ek száma:

1

Szín:

egyéb

Csatlakozási mód:

szorítókapocs (csavar nélküli) / dugós szorító

Átmérő:

49.6 mm

Védettség (IP):

egyéb

Feszültség fajtája:

DC

Színhőmérséklet:

3000-0 K

Általános világításra alkalmas:

Igen

Alkalmas közlekedési lámpának:

Nem

Alkalmas váltóforgalmat jelző lámpának:

Nem

Alkalmas sínközlekedéshez:

Nem

Közlekedési táblák jelölésére alkalmas:

Nem

Átlagos névleges élettartam:

50000 h

Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 10,7W DC 3000K 830lm 2 vezetékes bekötés