OSRAM - Izzó ledes 10W/230V 3000K G24d-3foglalat 920lm IP20 SN072288 - 024977
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény - 10-10 W
Foglalat - G24d-3
Névleges feszültség - 220-240 V
Feszültség fajtája - AC
Hosszúság - 170.5 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
79 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN072288
Gyártói cikkszám
024977
Gyártói típuskód
DULUX D LED 10W/830 EM
Lámpateljesítmény:
10-10 W
Foglalat:
G24d-3
Névleges feszültség:
220-240 V
Feszültség fajtája:
AC
Hosszúság:
170.5 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Üveg / fedél kivitel:
opál
Szín:
fehér
Átmérő:
34.5 mm
Átlagos névleges élettartam:
30000 h
Védettség (IP):
IP20
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
11 kWh
Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 10W/230V 3000K G24d-3foglalat 920lm